Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
01257
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
Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat 8.8
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Standarde
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162