text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Fix Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel Zincat 3,5X40MM

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 40 mm
Marcă Heco-Fix
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.Caracteristici speciale ale holzşuruburilor HECO-FIX PLUS pentru PAL:
    • Cuplu necesar redus cu până la 30%.
    • Manevrare mai uşoară.
    • Performantă mai ridicată la folosirea şurubelniţelor electrice cu acumulator.
    • Forţele axiale sunt reduse deci uzura biţilor este redusă.
    • Datorită geometriei filetului este necesară o forţă superioară pentru deşurubare şi deci o fixare sigură este obţinută.
    • Atenţie: zincarea acestor produse poate duce la fragilizare prin hidrogenare

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 40
Nr. locaş cruce 2

Numerele articolelor

Cod Articol 29248.035.040
EAN 4019787161794
UBB 950350303604
UNSPSC 31161508
Nr. articol producător 16179

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.