Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4M083620
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
Hazet Torque spanner 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4M083620
Lungime totală (mm)
240
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Moment de strângere (Nm)
4-40
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.4
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
240
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Moment de strângere (Nm)
4-40
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.4
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Cu scară
Da
Marcă
Hazet
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4M083620
EAN
4000896080540
UBB
500582131610
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
6282-1CT