Tarozi de mână
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mână
6B292243
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M2.5 x 0.45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6B292243
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
40
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.45
Dimensiunea filetului
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
40
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.45
Dimensiunea filetului
2.5
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6B292243
EAN
4015448604808
UBB
500582674726
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867129