Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
2T397087
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2T397087
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867081