Nedtrain Oud
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Produse tehnologice
Ungătoare / Gresoare
Gresoare ≈DIN 3404A plate cu filet metric fin
72186
72186.060.100
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
Gresoare cu cap plat M/MF DIN ≈3404 A Oțel Zincat M6X1,00
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
15.63
Info
Pentru capăt 16 mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
15.63
Info
Pentru capăt 16 mm
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈3404-A
Numerele articolelor
Cod Articol
72186.060.100
EAN
8715492913715
UBB
950219030919
UNSPSC
31160000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD