Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
4G234832
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
Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4G234832
Lățime
315
Înălțime
500
Greutate
25
Număr de faze
1
Puterea motorului
5.7
Tip de acționare
Alte
Lungime (m)
507
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
315
Înălțime
500
Greutate
25
Număr de faze
1
Puterea motorului
5.7
Tip de acționare
Alte
Lungime (m)
507
Viteza de rotație (1/min)
3000
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
IP23
Putere nominală (W)
1.8
Puterea generatorului (kW)
1.8
Tip de combustibil
Diesel
Factor de putere
1
Marcă
Endress
Type
ESE 2300i
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Nr. articol producător
110007