Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
4A988414
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
Geka Hose reel plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4A988414
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Încărcat cu arc
Conexiune filetată de intrare
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Încărcat cu arc
Conexiune filetată de intrare
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Cu furtun
Nu
Lungime maximă de deplasare (m)
60
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
3/4 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
26.44
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
3/4 inch
Marcă
Geka
Codul mărfurilor
Vedere
Type
4000351027
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A988414
EAN
4015933098266
UBB
500581979274
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
42.8602.9