Tambur furtun apă
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
Grădinărit
Tambur furtun apă
9T838861
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
Geka Hose trolley plus P25SST connect. thread 20.95 mm 1/2 inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9T838861
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Cu furtun
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Da
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Mână
Cu furtun
Da
Lungime maximă de deplasare (m)
50
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
1/2 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
0.5
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
3/4 inch
Marcă
Geka
Codul mărfurilor
Vedere
Type
4000351035
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9T838861
EAN
4015933107432
UBB
500583985824
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
42.8506.9