4U712183
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
Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4U712183
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Nu
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Încărcat cu arc
Cu furtun
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Nu
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Încărcat cu arc
Cu furtun
Da
Lungime maximă de deplasare (m)
25
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
3/4 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
33.25
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
1 inch
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (mm)
0.75
Marcă
Geka
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4U712183
EAN
4015933107593
UBB
500582280037
UNSPSC
40141734
Nr. articol producător
42.9010.9