text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Cuttere laterale 8316-140 JC


Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,4 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere bicomponente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Margine de tăiere călite prin inducție (62 - 64 HRC) asigură o putere de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp.., Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime dintre geometria de tăiere, rulmentul excentric al niturilor și designul ergonomic al mânerului.

Objednací číslo G3031.300.140
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 148
Protecție de izolare 1000 V Nu
Baleno po 1

Specifikace

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 148
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 22
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Înălțimea capului (mm) 17
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 135
Codul mărfurilor 8203200000
Type Side Cutter

Popis

Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,4 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere bicomponente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Margine de tăiere călite prin inducție (62 - 64 HRC) asigură o putere de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp.., Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime dintre geometria de tăiere, rulmentul excentric al niturilor și designul ergonomic al mânerului.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6744190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.