text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vârf pentru soclu IN 32 3/4 inch lățime soclu hexagonal între flanșe 22 mm lungime 80 mm


Cuțit de acționare conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat

Cod Articol
Diametru 38
Lungime (m) 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Dimensiune (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 38
Lungime (m) 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Dimensiune (mm) 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 500
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

Cuțit de acționare conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat

Numerele articolelor

Cod Articol G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6276150

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.