text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Gedore Vârf pentru soclu IN 32 3/4 inch lățime soclu hexagonal între flanșe 19 mm lungime 80 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, cu prindere zimțată, cromat, cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat

Cod Articol
Diametru 38
Lungime (mm) 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Dimensiune (mm) 19
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 38
Lungime (mm) 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Dimensiune (mm) 19
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 460
Codul mărfurilor 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, cu prindere zimțată, cromat, cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat

Numerele articolelor

Cod Articol G2258.190.001
EAN 4010886627600
UBB 240122072707
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6276070

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.