text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Gedore Vârf pentru șuruburi 19 1/2 inch lățime hexagonală între flanșe 16 mm lungime 39.5 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (m) 39
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (m) 39
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 15
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Greutate pe bucată (g) 75
Codul mărfurilor
Model 19 16
Type Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2230.160.001
EAN 4010886613092
UBB 240122035274
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6130960

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.