text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vârf de cheie 19 1/2 inch lățime hexagonală între flanșe 23 mm lungime 41.5 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 23
Lungime (m) 41.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 23
Lungime (m) 41.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 18.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 120
Codul mărfurilor
Model 19 23
Type Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2230.230.001
EAN 4010886613177
UBB 240122035928
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6131770

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.