text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Gedore Tubulare IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Cod Articol
Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Lungimea lamei (mm) 27
Lățimea lamei (mm) 6.5
Grosimea lamei (mm) 1.2
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Lungimea lamei (mm) 27
Lățimea lamei (mm) 6.5
Grosimea lamei (mm) 1.2
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 45
Codul mărfurilor
Type Slotted Bit Socket

Descriere

Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Numerele articolelor

Cod Articol G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1640895

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.