text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Gedore Tubulare IS 30 12x2 12 MM


Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Cod Articol
Lungime totală (mm) 55
Diametru 20.5
Lungimea lamei (mm) 23
Lățimea lamei (mm) 12
Grosimea lamei (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametru 20.5
Lungimea lamei (mm) 23
Lățimea lamei (mm) 12
Grosimea lamei (mm) 2
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor
Type Slotted Bit Socket

Descriere

Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Numerele articolelor

Cod Articol G2217.120.001
EAN 4010886831311
UBB 500503829235
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1640909

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.