text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tubulare IS 30 10x1,6 10 MM


Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Cod Articol
Lungime totală (mm) 55
Diametru 19
Lungimea lamei (mm) 23
Lățimea lamei (mm) 10
Grosimea lamei (mm) 1.6
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametru 19
Lungimea lamei (mm) 23
Lățimea lamei (mm) 10
Grosimea lamei (mm) 1.6
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 55
Codul mărfurilor
Type Slotted Bit Socket

Descriere

Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Numerele articolelor

Cod Articol G2217.100.001
EAN 4010886666630
UBB 240122069265
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6666370

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.