text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tubulare IKS 30 PZD 2 GR.2


Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, finisaj pistol-metal, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ

Cod Articol
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Da
Dimensiune traversă 2
Lungimea vârfului (mm) 23
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, finisaj pistol-metal, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ

Numerele articolelor

Cod Articol G2229.000.002
EAN 4010886831335
UBB 500503822958
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1640976

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.