text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Gedore Tubulare IKS 30 PZD 1 GR.1


Acționat manual, cu prindere zimțată, Cromat, Cu vârf presat din oțel special GEDORE vanadiu, finisaj metalic, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ

Cod Articol
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Da
Dimensiune traversă 1
Lungimea vârfului (mm) 27
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

Acționat manual, cu prindere zimțată, Cromat, Cu vârf presat din oțel special GEDORE vanadiu, finisaj metalic, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ

Numerele articolelor

Cod Articol G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1640968

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.