text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Cârlig de fricțiune Gedore 31 KR 20-41 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Cod Articol G2300.410.001
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 1098
Lățimea cheii (mm) 41
Lungime (m) 500
Lățimea capului (mm) 63.6
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 1098
Lățimea cheii (mm) 41
Lungime (m) 500
Lățimea capului (mm) 63.6
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 21.5
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1090
Codul mărfurilor 8204110000
Type Friction Ratchet

Descriere

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.410.001
EAN 4010886625644
UBB 203120511456
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6256470
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.