text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 KR 20-36 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.360.001
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1162
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 500
Fej szélessége (mm) 63.6
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1162
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 500
Fej szélessége (mm) 63.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 21.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1155
Árucikk kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.360.001
EAN 4010886625613
UBB 203120511373
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6256120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.