text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Gedore Cârlig de fricțiune 31 KR 40-80 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Cod Articol G2300.800.001
Greutate 7392
Lățimea cheii (mm) 80
Lungime (m) 960
Lățimea capului (mm) 118
Model de inel Dublu hexagon
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 7392
Lățimea cheii (mm) 80
Lungime (m) 960
Lățimea capului (mm) 118
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 39.5
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 7515
Codul mărfurilor
Type Friction Ratchet

Descriere

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6257440
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.