text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig de fricțiune Gedore 31 KR 30-55 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Cikkszám G2300.550.001
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 3011
Lățimea cheii (mm) 55
Lungime (mm) 760
Lățimea capului (mm) 92
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 3011
Lățimea cheii (mm) 55
Lungime (mm) 760
Lățimea capului (mm) 92
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 33.5
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 3265
Codul mărfurilor 8204110000
Type Friction Ratchet

Leírás

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2300.550.001
EAN 4010886625675
UBB 203120511787
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6256710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.