text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig de fricțiune Gedore 31 KR 12-24 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat de până la 30", mâner tubular push-fit de la 35", GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, mangan-fosfat, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de inserție 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de inserție 31 R 32 mm

Cod Articol G2300.240.001
Greutate 497
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 305
Lățimea capului (mm) 44.6
Model de inel Dublu hexagon
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 497
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 305
Lățimea capului (mm) 44.6
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 18.5
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 470
Codul mărfurilor 8204110000
Type Friction Ratchet

Descriere

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat de până la 30", mâner tubular push-fit de la 35", GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, mangan-fosfat, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de inserție 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de inserție 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6254850
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.