Biți
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
0X487388
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
Gedore TORQ-SET 689 TS Bit hexagonal pentru șurubelniță 2mm 1/4” Hex 82mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0X487388
Sistem de înșurubare
Torq-set
Lungime totală (mm)
82
Dimensiune (TX)
2
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torq-set
Lungime totală (mm)
82
Dimensiune (TX)
2
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Da
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
82079030
Model
689 TS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conform DIN ISO 3126, ISO 1173, Hexagon drive conform DIN 3126 - C 6.3 (1/4), Oțel special de vanadiu GEDORE, finisaj gun-metal, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, SUA, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, SUA
Numerele articolelor
Cod Articol
0X487388
EAN
4010886873632
UBB
500642789845
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
1965506