text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set de chei cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R-012 Lățime în 12 părți pe platane 8-19 mm


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de metal
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de metal
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 12
Lățimea cheii (mm) 8 - 19
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 2650
Codul mărfurilor
Model 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descriere

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297442

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.