text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 880 9 mm


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-1, Hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), Oțel special de vanadiu GEDORE, finisaj metalic, Oțel special de vanadiu, finisaj metalic

Cod Articol G2425.090.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 9
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 9
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-1, Hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), Oțel special de vanadiu GEDORE, finisaj metalic, Oțel special de vanadiu, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2425.090.001
EAN 4010886656716
UBB 203122619836
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6567120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.