text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă pentru ștanțe cu impact IN K 19 1/2 inch lățime între flanșe 6 mm lungime 44 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, mangan-fosfat, oțel special GEDORE, mangan-fosfat

Cod Articol
Lungime (m) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Codul mărfurilor
Type Impact Screwdriver Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, mangan-fosfat, oțel special GEDORE, mangan-fosfat

Numerele articolelor

Cod Articol G2244.060.001
EAN 4010886622407
UBB 240122725890
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6224000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.