text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă hexagonală IN 30 3/8 inch lățimea muchiilor hexagonale între flanșe 5 mm lungime 47 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, prindere zimțată, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, * nu este standardizat

Cod Articol
Diametru 17.5
Lungime (m) 47
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 5
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (m) 47
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 5
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, prindere zimțată, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2220.050.001
EAN 4010886624128
UBB 240122067517
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6241280

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.