text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă hexagonală IN 21 1 inch lățime mufă hexagonală între flanșe 19 mm lungime 90 mm


Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, prindere zimțată, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, * nu este standardizat

Cod Articol
Diametru 48
Lungime (m) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Dimensiune (mm) 19
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 48
Lungime (m) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Dimensiune (mm) 19
Dimensiunea conexiunii (mm) 25
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 555
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, prindere zimțată, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2267.190.001
EAN 4010886618127
UBB 203120485966
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6181280

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.