text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă hexagonală IN 20 1/4 inch lățime între flanșe 3 mm lungime 37 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Manevrare manuală, prindere zimțată, Cromat, Bit din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, * nu este standardizat, Oțel crom-vanadiu

Cod Articol
Diametru 12
Lungime (m) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 28
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12
Lungime (m) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 28
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 3
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Manevrare manuală, prindere zimțată, Cromat, Bit din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, * nu este standardizat, Oțel crom-vanadiu

Numerele articolelor

Cod Articol G2205.030.001
EAN 4010886617601
UBB 240122057799
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6176010

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.