text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă hexagonală IN 19 1/2 inch lățimea muchiilor între flanșe 6 mm lungime 140 mm


În conformitate cu DIN 7422, transmisie pătrată conform DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu zimțare transversală antiderapantă, cromat, cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat

Cod Articol
Diametru 22.5
Lungime (m) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 140
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 22.5
Lungime (m) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 140
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 160
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 120
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

În conformitate cu DIN 7422, transmisie pătrată conform DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu zimțare transversală antiderapantă, cromat, cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat

Numerele articolelor

Cod Articol G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6145800

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.