text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore DSL 3/4

Cod Articol 4Z428919
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 2900
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 2900
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['110.000', '550.000']
Lățimea capului (mm) 45
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 10
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 35
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model 8579-10
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 4Z428919
EAN 4002805921548
UBB 500642477409
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1427121
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.