text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 31 K 16 Friction Ratchet without Insert Ring 30-32mm Hex CrV Steel 400mm


În special în construcția de oțel și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi push-fit de la 35", oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, mangan-fosfat

Objednací číslo G2302.000.406
Surface protection Chromium-plated
Weight 600
Length (m) 400
With insert ring No
Brand Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromium-plated
Weight 600
Length (m) 400
With insert ring No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 570
Commodity code 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Popis

În special în construcția de oțel și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi push-fit de la 35", oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, mangan-fosfat

Čísla materiálu

Objednací číslo G2302.000.406
EAN 4010886624340
UBB 203120502125
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6243490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.