text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set tubulatură IN19 Q 11 piese


În carcasa din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Article number G2296.001.780
Izolat Nu
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Packed per 1

Specifications

Izolat Nu
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 11
Număr de prize hexagonale 9
Capac rotativ Nu
Cu clichet Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 2500
Codul mărfurilor 8207903000
Type Socket Spanner Set

Description

În carcasa din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Article numbers

Article number G2296.001.780
EAN 4010886615690
UBB 240122596440
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6156920
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.