text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Gedore Cheie tubulară cu două capete 626 lățime între flanșe 8 x 9 mm L 110 mm alezaj solid


Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 110
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 110
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Lățimea capului mică (mm) 12
Lățimea capului mare (mm) 13
Adâncimea cheii mică (mm) 7
Adâncime mare a cheii (mm) 8
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor
Type Socket Spanner

Descriere

Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2458.008.009
EAN 4010886652527
UBB 240120087020
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6525200

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.