text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Gedore Cheie simplă cu capăt deschis VDE 894 32 mm


Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu două straturi Check-Tool, maxilarul setat la 15°, maxilarul setat la 15°

Cod Articol
Lungime (m) 280
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 32
Model cu o singură cheie Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 280
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 32
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 400
Codul mărfurilor 8204110000
Type Spanner

Descriere

Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu două straturi Check-Tool, maxilarul setat la 15°, maxilarul setat la 15°

Numerele articolelor

Cod Articol G3100.320.001
EAN 4010886657492
UBB 203122628746
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6574920

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.