text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Gedore Cheie simplă cu capăt deschis VDE 894 24 mm


Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu două straturi Check-Tool, maxilarul setat la 15°, maxilarul setat la 15°

Cod Articol
Lungime (m) 220
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 24
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 220
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 24
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 200
Codul mărfurilor
Type Spanner

Descriere

Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu două straturi Check-Tool, maxilarul setat la 15°, maxilarul setat la 15°

Numerele articolelor

Cod Articol G3100.240.001
EAN 4010886657331
UBB 203122628415
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6573360

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.