text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Gedore Cheie simplă cu capăt deschis 894 lățime pe flanșe 17 mm lungime 159 mm fosfatată


Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Finisaj mangan-fosfat până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 159
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 159
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 6
Lățimea capului mică (mm) 36
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Codul mărfurilor 8204110000
Type Spanner

Descriere

Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Finisaj mangan-fosfat până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2105.170.001
EAN 4010886657485
UBB 240120077534
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6574840

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.