text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Gedore Cheie simplă cu capăt deschis 1.1/16


GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Fosfatat cu mangan, Dimensiuni 7/16" - 1.1/8" cu orificiu de agățare, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Fălci reglate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, Mărime 10 - 135 mm cu orificiu de angulare, *nu standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 239
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 239
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 10
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 1/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 56
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 200
Codul mărfurilor 8204110000
Type Spanner

Descriere

GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Fosfatat cu mangan, Dimensiuni 7/16" - 1.1/8" cu orificiu de agățare, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Fălci reglate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, Mărime 10 - 135 mm cu orificiu de angulare, *nu standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2105.268.001
EAN 4010886658130
UBB 203120566070
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6581380

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.