text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Gedore Cheie pentru inel cu față de lovire 306 1.1/2AF 1.1/2


Până la lungimea de 435 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 480 mm din C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la 250 mm, Până la lungimea de 435 mm din oțel crom-vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 480 mm din material C35, * nu este standardizat, Conform DIN 7444

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu o singură cheie Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 19.5
Modelul semilună Nu
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 60
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 650
Codul mărfurilor
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descriere

Până la lungimea de 435 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 480 mm din C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la 250 mm, Până la lungimea de 435 mm din oțel crom-vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 480 mm din material C35, * nu este standardizat, Conform DIN 7444

Numerele articolelor

Cod Articol G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6478960

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.