text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie pentru cutii 26 R cu lățime între flanșe 8 x 9 mm L 105 mm diametru interior 6,5 mm


Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 112
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 112
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Lățimea capului mare (mm) 41
Adâncimea cheii mică (mm) 6
Adâncime mare a cheii (mm) 7
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descriere

Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2456.008.009
EAN 4010886621028
UBB 240120109899
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6210210

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.