text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie pentru cutii 26 Lățime R pe flanșe 27 x 32 mm L 195 mm diametru interior 16,5 mm


Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 200
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 200
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 27
Adâncimea cheii mică (mm) 21
Adâncime mare a cheii (mm) 26
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 395
Codul mărfurilor
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descriere

Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Nr. articol producător 6212930

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.