text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie pentru cutii 26 Lățime R pe flanșe 11 x 13 mm L 140 mm diametru interior 8,5 mm


Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 140
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 140
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 11
Adâncimea cheii mică (mm) 8
Adâncime mare a cheii (mm) 9.5
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 75
Codul mărfurilor
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descriere

Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2456.011.013
EAN 4010886621080
UBB 240120110459
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6210800

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.