text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie inelară cu capăt dublu 2 55x60 mm


Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, oțel GEDORE 31CrV3 cu vanadiu, cromat, * nu este standardizat, finisaj satinat neorbitor, forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, 5° adâncime decalat față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea blândă a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe sau nu se așchiază la suprasarcină, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasarcină indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 610
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 610
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 60
Cheie de dimensiuni mici (mm) 55
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 24.6
Înălțimea capului mare (mm) 25.6
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 84.9
Lățimea capului mare (mm) 91.8
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 3200
Codul mărfurilor
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Descriere

Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, oțel GEDORE 31CrV3 cu vanadiu, cromat, * nu este standardizat, finisaj satinat neorbitor, forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, 5° adâncime decalat față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea blândă a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe sau nu se așchiază la suprasarcină, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasarcină indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Numerele articolelor

Cod Articol G2144.055.060
EAN 4010886601990
UBB 240120071420
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6019930

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.