text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dublă cu capăt deschis 895 14x15 mm


Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, finisaj mangan-fosfat până la 34x36 mm, gri oțel până la 36x41 mm și mai mari, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 154
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 154
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 5.5
Lățimea capului mică (mm) 30
Lățimea capului mare (mm) 32
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 75
Codul mărfurilor
Type Spanner

Descriere

Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, finisaj mangan-fosfat până la 34x36 mm, gri oțel până la 36x41 mm și mai mari, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare

Numerele articolelor

Cod Articol G2107.014.015
EAN 4010886658581
UBB 203120568548
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6585880

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.