text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Gedore Cheie de curățat cu capăt deschis 133 34 mm


Acc. la DIN 133, Până la lungimea de 500 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 525 mm material C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 196
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 34
Cheie de dimensiuni mici (mm) 34
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 196
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 34
Cheie de dimensiuni mici (mm) 34
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 17.2
Lățimea capului mică (mm) 66
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 600
Codul mărfurilor
Type Slogging Spanner

Descriere

Acc. la DIN 133, Până la lungimea de 500 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 525 mm material C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2150.340.001
EAN 4010886641101
UBB 240120615788
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6411030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.