text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie cu două capete 626 lățime pe flanșe 16 x 17 mm L 155 mm solid bor


Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 155
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 155
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 16
Lățimea capului mică (mm) 22
Lățimea capului mare (mm) 23
Adâncimea cheii mică (mm) 13
Adâncime mare a cheii (mm) 14
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 180
Codul mărfurilor
Type Socket Spanner

Descriere

Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2458.016.017
EAN 4010886652626
UBB 240120087517
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6526280

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.