text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 UR lățime pe platane 19 mm lungime 250 mm invers


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 218
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 252
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 19
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 218
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 19
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 42
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 36.3
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6.4
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 11.7
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 225
Codul mărfurilor
Model 7 UR 19
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2115.190.001
EAN 4010886889466
UBB 500503854704
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297361

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.